Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3057126 Herst.-Nr.: A567SWW EAN/GTIN: 4011377021310 |
| |
|
| | |
| Signalgeber, alpinweiß (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Lautstärke: ca. 82 dB(A) (Klangfarbe 1, ca. 800 Hz) bei 1 m Abstand und AC 12 V ~ (Piezo, mit Tongenerator) ca. 96 dB(A) (Klangfarbe 2, ca. 3000 Hz) bei 1 m Abstand und AC 12 V ~ (Piezo, mit Tongenerator) Anschlüsse: ~ 1 Klangfarbe 1 (ca. 800 Hz)~ 2 Klangfarbe 2 (ca. 3.000 Hz) Stromaufnahme: ca. 24 mA bei AC 12 V ~ca. 12 mA bei DC 12 V Gehäusefarbe: weiß, Stromart: AC/DC, Lautstärke: 96 dB, Stromaufnahme: 0,024 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Töne: 2 Farbe: alpinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A567SWW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,63* | € 36,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,89* | € 36,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,99* | € 36,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,33* | € 36,73* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,32* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|