Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95373534 Herst.-Nr.: A567SWW EAN/GTIN: 4011377021310 |
| |
|
| | |
| Signalgeber aws kompl.mit Tragring A 567 S WW Signalgeber, alpinweiß (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Lautstärke: ca. 82 dB(A) (Klangfarbe 1, ca. 800 Hz) bei 1 m Abstand und AC 12 V ~ (Piezo, mit Tongenerator) ca. 96 dB(A) (Klangfarbe 2, ca. 3000 Hz) bei 1 m Abstand und AC 12 V ~ (Piezo, mit Tongenerator) Anschlüsse: ~ 1 Klangfarbe 1 (ca. 800 Hz)~ 2 Klangfarbe 2 (ca. 3.000 Hz) Stromaufnahme: ca. Weitere Informationen: | | Anzahl der Töne: | 2 | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 96 dB | Nennspannung: | 12 V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,024 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,60* | € 36,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,90* | € 36,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,01* | € 36,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,17* | € 37,22* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,27* | € 37,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|