Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3056874 Herst.-Nr.: A567SAL EAN/GTIN: 4011377021327 |
| |
|
| | |
| Signalgeber, aluminium (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Lautstärke: ca. 82 dB(A) (Klangfarbe 1, ca. 800 Hz) bei 1 m Abstand und AC 12 V ~ (Piezo, mit Tongenerator) ca. 96 dB(A) (Klangfarbe 2, ca. 3000 Hz) bei 1 m Abstand und AC 12 V ~ (Piezo, mit Tongenerator) Anschlüsse: ~ 1 Klangfarbe 1 (ca. 800 Hz)~ 2 Klangfarbe 2 (ca. 3.000 Hz) Stromaufnahme: ca. 24 mA bei AC 12 V ~ca. 12 mA bei DC 12 V Gehäusefarbe: sonstige, Stromart: AC/DC, Lautstärke: 96 dB, Stromaufnahme: 0,024 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Töne: 2 Farbe: aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A567SAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,68* | € 37,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,83* | € 37,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,33* | € 38,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,39* | € 38,19* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 29,55* | € 38,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|