Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung A567SAL Signalgeber 8-12VAC/ 12-17VDC Piezo 2Klangf. Serie A alumin.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0200615
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A567SAL
EAN/GTIN:
     4011377021327
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Signalgeber, aluminium (kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Lautstarke: ca. 82 dB(A) (Klangfarbe 1, ca. 800 Hz) bei 1 m Abstand und AC 12 V ~ (Piezo, mit Tongenerator) ca. 96 dB(A) (Klangfarbe 2, ca. 3000 Hz) bei 1 m Abstand und AC 12 V ~ (Piezo, mit Tongenerator) Anschlusse: ~ 1 Klangfarbe 1 (ca. 800 Hz)~ 2 Klangfarbe 2 (ca. 3.000 Hz) Stromaufnahme: ca. 24 mA bei AC 12 V ~ca. 12 mA bei DC 12 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,73*
€ 37,72*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,85*
€ 37,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,37*
€ 38,25*
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 38,44*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,48*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A567SWW
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.