Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3053043 Herst.-Nr.: A595AL EAN/GTIN: 4011377126657 |
| |
|
| | |
| Wippe, aluminium für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U Material: Duroplast lackiert Maße (B x H): 55 x 55 mm Farbe: Aluminium, Breite: 55 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP44, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A595AL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,10* | € 9,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,30* | € 10,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,31* | € 10,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,34* | € 10,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,14* | € 11,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|