Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Einsatz Taster Aluminium A595AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138004-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A595AL
EAN/GTIN:
     4011377126657
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Jung A595AL Serienwippe Aluminium

Halogenfrei
zweiteilige Wippe

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung A595AL Serienwippe Aluminium · Herstellerfarbe: Aluminium · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Schalter/Taster · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung A595AL Serienwippe Aluminium

Hinweis:
Klemmbefestigung
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Passend für (Details):
Schalter/Taster
1c. Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Jung A595AL Serienwippe Aluminium
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 8,26*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 8,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 8,30*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 7,18*
€ 8,49*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,42*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,53*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,03*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,06*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,59*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,16*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,42*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.