| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3047316 Herst.-Nr.: S803S-D20 EAN/GTIN: 7612271201234 |
| |
|
| | |
| Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zudem kann er für Spannungen bis zu 400/690 V AC und für Gleichspannungen eingesetzt werden. Er bietet mit seinem thermischen Auslösemechanismus gleichermaßen wirkungsvollen Schutz vor Überlast, wie mit seinem elektromechanischen Auslösemechanismus vor Kurzschluss. Der S800S entspricht der Norm IEC/EN 60947-2 und ermöglicht die Anwendung für industrielle Zwecke. Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehörangebot wird die Verwendung noch komfortabler. Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800S bestens abgesichert. Spannungsart: AC/DC, Einbautiefe: 88,5 mm, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 400 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Breite in Teilungseinheiten: 4,5, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 3, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0...50 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...60 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 3, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 25 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 25 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 50 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 6 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | S803S-D20 | Ident Code: | 2CCS863001R0201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,18* | € 357,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 304,56* | € 363,76* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 312,77* | € 374,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 325,12* | € 389,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|