Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S803S-D 20A 3-pol 50kA proM 690V 2CCS863001R0201 Einbau-Automat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2482126
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS863001R0201
EAN/GTIN:
     7612271201234
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zudem kann er für Spannungen bis zu 400/690 V AC und für Gleichspannungen eingesetzt werden. Er bietet mit seinem thermischen Auslösemechanismus gleichermaßen wirkungsvollen Schutz vor Überlast, wie mit seinem elektromechanischen Auslösemechanismus vor Kurzschluss. Der S800S entspricht der Norm IEC/EN 60947-2 und ermöglicht die Anwendung für industrielle Zwecke. Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehörangebot wird die Verwendung noch komfortabler. Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800S bestens abgesichert.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
4,5
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Weitere Suchbegriffe: sicherungsautomat 50 ka
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,33*
€ 354,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,14*
€ 360,69*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 314,44*
€ 371,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 326,95*
€ 386,49*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,49*
€ 459,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,95*
€ 389,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.