| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3041905 Herst.-Nr.: PS4/30/16NH-DDA2 EAN/GTIN: 4016779652599 |
| |
|
| | |
| ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen) Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 4, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 30, Länge: 1065 mm, Breite in Teilungseinheiten: 60, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: true, geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, geeignet für Anzahl Geräte: 7, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 17,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PS4/30/16NH-DDA2 | Ident Code: | 2CDL041202R1630 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 56,81* | € 72,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,82* | € 72,76* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,91* | € 72,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,96* | € 73,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,36* | € 75,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|