Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3039777 Herst.-Nr.: 234000 EAN/GTIN: 4010337068556 |
| |
|
| | |
| Relaismodul für Rauchwarnmelder Dual Die abgebildeten Produkten sind zur Ergänzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar. Sie kommunizieren nicht über den Gira One - Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems. Sie werden über potenzialfreie Binareingänge in das Gira One System integriert. System 3000 Bewegungs- und Prasenzmelder können z. B. mit Relaisschalteinsätzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder präsenzabhangig zu steuern. Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One System-Handbuch zu finden. Merkmale: Relaismodul für den Rauchwarnmelder Dual Q. Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar bei Rauchwarnmelder Dual VdS. Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z. B. Hupe oder Warnleuchte. Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais. Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z. B. schwacher Batterie, schaltet das Störrelais. Mit dem Relaismodul können Alarm- und Störmeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden. Hinweise: Störmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind. Das Relaismodul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Planungshinweise in Broschüre 'Technische Informationen' download.gira.de beachten. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Relaismodul, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 234000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dual-Bewegungsmelder, Komfort-Aufsatz, Bewegungssensor, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarotmelder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,34* | € 37,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,64* | € 40,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 30,71* | € 40,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,26* | € 41,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,09* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|