Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0085126 Herst.-Nr.: 234000 EAN/GTIN: 4010337068556 |
| |
|
| | |
| Relaismodul fur Rauchwarnmelder Dual Die abgebildeten Produkten sind zur Erganzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar. Sie kommunizieren nicht uber den Gira One - Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems. Sie werden uber potenzialfreie Binareingange in das Gira One System integriert. System 3000 Bewegungs- und Prasenzmelder konnen z.B. mit Relaisschalteinsatzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder prasenzabhangig zu steuern. Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One System-Handbuch zu finden. Merkmale: Relaismodul fur den Rauchwarnmelder Dual Q. Abwartskompatibel, dadurch auch einsetzbar bei Rauchwarnmelder Dual VdS. Moglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z. B. Hupe oder Warnleuchte. Bei ortlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais. Bei einer Storung des Rauchwarnmelders, z. B. schwacher Batterie, schaltet das Storrelais. Mit dem Relaismodul konnen Alarm- und Stormeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden. Hinweise : Stormeldungen konnen nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestuckt sind. Das Relaismodul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Planungshinweise in Broschure Technische Informationen www.download.gira.de beachten. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,34* | € 37,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,64* | € 40,33* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 30,71* | € 40,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,26* | € 41,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,09* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|