Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3039768 Herst.-Nr.: 2282112 EAN/GTIN: 4010337076292 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher Unterputz-Radio Reinweiß glänzend Merkmale: Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Farbe: weiß, Ausführung: Funkempfänger, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Ausführung der Oberfläche: glänzend, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false: reinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2282112 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, Lautsprecher UP-Einsätze, UP-Einsätze Lautsprecher, Unterputz-Radio, unterputz-radio gira, unterputz-radio, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, Wecker, Thermometer, UP-Einsatz, Unterputzradio, LCD-Uhr |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,47* | € 25,28* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,80* | € 25,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,76* | € 25,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,69* | € 26,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,84* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|