Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher Fläche rws 1Weg 4Ohm 2282112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecher Unterputz RadFlächensch. rws 2282112
Lautsprecher Unterputz RadFlächensch. rws 2282112
Artikel-Nr.:
     262-F222A60
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2282112
EAN/GTIN:
     4010337076292
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Intelligenter Lautsprecher
Deckenlautsprecher Fläche rws 1Weg 4Ohm 2282112
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
0 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
0 mm mm
Impedanz:
4 - 4 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
0 W W
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, Lautsprecher UP-Einsätze, UP-Einsätze Lautsprecher, Unterputz-Radio, unterputz-radio gira, unterputz-radio, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,44*
€ 25,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,82*
€ 25,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,82*
€ 25,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 26,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,74*
€ 27,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.