Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3-fach Reflex SI waagerecht alpinweiß 1733NSKA-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3021267
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4062
EAN/GTIN:
     4011395969519
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagerecht. Reflex SI Linear. Siehe Beschriftungsträger. Farbe: weiß, Breite: 223 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 81 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 3, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 54 mm, Einbaubreite: 54 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 3, Anzahl der Einheiten vertikal: 0, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: 3fach, waagerecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1733NSKA-214
Ident Code:
2CKA001754A4062
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,58*
€ 13,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 13,90*
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 14,07*
3 Tage
77
€ 4,95*
ab € 10,28*
€ 14,63*
2 Tage
109
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4058
ab € 3,20*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4059
ab € 6,07*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4060
ab € 6,06*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4061
ab € 9,58*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4063
ab € 14,26*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4064
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.