Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 4-fach, Linear mit Sichtfenster, senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4063
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4063
EAN/GTIN:
     4011395969533
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4 fach rahmen weiss busch jäger
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 4-fach, Linear mit Sichtfenster, senkrecht, Reflex SI Linear-Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: busch jäger 4 fach rahmen, 4fach rahmen, Reflex SI Linear-Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4058
ab € 3,16*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4059
ab € 6,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4060
ab € 6,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4061
ab € 9,53*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4062
ab € 9,49*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4064
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.