Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 4-fach, Linear mit Sichtfenster, waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1754-0-4064
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1754-0-4064
EAN/GTIN:
     4011395969540
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4 fach rahmen weiss busch jäger
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Rahmen, Rahmen 4-fach, Linear mit Sichtfenster, waagerecht, Reflex SI Linear-Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Unterputz-Installation:
true
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: busch jäger 4 fach rahmen, 4fach rahmen, Reflex SI Linear-Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4058
ab € 3,17*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4059
ab € 6,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4060
ab € 6,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4061
ab € 9,53*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4062
ab € 9,49*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4063
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.