Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück Drehdimmer Q1 mit Regulierknopf polarws-samt 11376089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3018612
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11376089
EAN/GTIN:
     4011334312826
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehknopf
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.x polarweiß, samt.Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Farbe: weiß, Breite: 58,5 mm, Ausführung: Drehknopf, Halogenfrei: true, Höhe: 58,5 mm, Tiefe: 17,5 mm, Verwendung: Dimmer, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: polarweiß, samt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
11376089
Weitere Suchbegriffe: Drehknöpfe, Drehschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralstück berker, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,50*
€ 4,98*
ab € 3,78*
€ 5,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.