| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3016869 Herst.-Nr.: 505102 EAN/GTIN: 4011334288978 |
| |
|
| | |
| Tastereinsatz für Hotelcard- Schaltaufsatz Modul-Einsätze.Tastereinsatz für Hotelcard- Schalteraufsatz, Schließer, beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Hotelcard, Halogenfrei: true, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Polzahl: 1, Anzahl der Betätigungswippen: 0, mit Beleuchtung: false, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Anzahl der Wendetaster: 0, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 505102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,26* | € 6,74* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,63* | € 7,19* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,58* | € 7,89* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,89* | € 8,33* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,76* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|