Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoteltaster-Modul 1S UP LIGHT CONTROL IP20 505102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoteltaster-Modul 1S UP LIGHT CONTROL IP20
Hoteltaster-Modul 1S UP LIGHT CONTROL IP20
Artikel-Nr.:
     262-C306C36
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     505102
EAN/GTIN:
     4011334288978
Suchbegriffe:
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Taster UP-Einsätze
Hoteltaster-Modul 1S UP LIGHT CONTROL IP20 505102
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Hotelcard
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
Schlagfestigkeit:
IK07
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, wipptaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 6,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,58*
€ 7,89*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 8,33*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,76*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.