Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Modul-Einsätze Wipptaster Sß f Hotelc.Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoteltaster-Modul 1S UP LIGHT CONTROL IP20
Hoteltaster-Modul 1S UP LIGHT CONTROL IP20
Artikel-Nr.:
     3461-40083367
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     505102
EAN/GTIN:
     4011334288978
Suchbegriffe:
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Taster UP-Einsätze
Tastereinsatz für Hotelcard-Schalteraufsatz Schließer 2 A 250 V~ Glimm- und Glühaggregate mit N-Klemme siehe Modul-Einsätze Zubehör. 10 A Ausführung auf Anfrage. - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - mit Steckklemmen - 2 A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeltaster
Nennspannung:
250 Volt
Montageart:
Unterputz
Bedienungsart:
Hotelcard
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, berker wippentaster, taster up-einsätze, 505102, Taster, Doppeltaster, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Gruppentaster, Serientaster, Tastereinsatz, Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz, Tastschalter, Wechseltaster, 0828466, 828466
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 6,75*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 7,34*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 7,92*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 8,37*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,96*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.