Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3016577 Herst.-Nr.: 167504 EAN/GTIN: 4011334282747 |
| |
|
| | |
| Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze orange. Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster. Nennstrom: 0,0004 A, Anwendung: Schalter/Taster, Fassung: sonstige, Leuchtmittel: Glimmlampe, mit Leuchtmittel: true Farbe: orange Ausführung: 230 V, 0,4 mA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 167504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,03* | € 4,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,33* | € 5,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,06* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,50* | € 5,29* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,67* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|