Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 167504 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586253
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     167504
EAN/GTIN:
     4011334282747
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
glimmlampe
Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster.

Technische Merkmale
Farbe orange
Technische Ausführung 230 V~, 0,4 mA
für Beleuchtung und Kontrollschaltung
für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
für Serienschalter beleuchtet
Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen.
Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder zu der Spule einen Kondensator 230 V (1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom) parallel schalten.
Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.
Die passenden Unterputz-Einsätze sind der Übersicht zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.