Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Glimmaggregat mit N-Klemme 167504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-101721
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     167504
EAN/GTIN:
     4011334282747
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
glimmlampe
Berker Glimmaggregat mit N-Klemme 167504 Anwendung Schalter/Taster, Leuchtmittel Glimmlampe, Fassung Stecksockel, Nennspannung 230V, Nennstrom 0,0004A, Glimmaggregat mit N-Klemme 230 V~, 0,4 mA IP44 Modul-Einsätze orange - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best-Nr.

503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen.

Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten.

Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Fassung:
Stecksockel
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.0004 A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungsaggregate, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungselement, Glimmaggregate, MODUL-EINSÄTZE, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,13*
3 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 3,34*
€ 5,14*
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,16*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 5,40*
Lager 5382
343
1
€ 5,80*
ab € 3,65*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.