Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppen-Wippentaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3016094
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     503404
EAN/GTIN:
     4011334255994
Suchbegriffe:
Jalousietaster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze. Gruppen-Taster mit 4 Schließern, gemeinsame Eingangsklemme, auch als Jalousie-Taster 2-fach geeignet, mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Gruppentaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Polzahl: 0, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 2, mit Beleuchtung: false, Schlagfestigkeit: IK07, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41,6 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Anzahl der Wendetaster: 2, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
503404
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, taster up-einsätze, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,02*
€ 18,50*
1 Tag
11
€ 6,40*
ab € 14,31*
€ 20,15*
2 Tage
130
€ 4,95*
ab € 14,46*
€ 20,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,05*
€ 21,21*
2 Tage
351
€ 5,80*
ab € 15,44*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.