Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-89627 Herst.-Nr.: 503404 EAN/GTIN: 4011334255994 |
| |
|
| | |
| Berker Gruppen-Wipptaster 10A 250V 503404 Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Gruppentaster, Bedienungsart Wippe, Kontakte 4 Schließer, Anzahl der Betätigungswippen 2, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, RAL-Nummer (ähnlich) 0, Nennspannung 250V, Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze 4 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme - gemeinsame Eingangsklemme - mit 0-Stellung - auch als Jalousie-Taster 2fach geeignet - beleuchtbar mit Glimmaggregat - mit Schraubklemmen - 10 A - 250 V~ Hinweise der Motorenhersteller beachten! Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | Gruppentaster | Bedienungsart: | Wippe | Kontakte: | 4 Schließer | Anzahl der Betätigungswippen: | 2 | Mit Beleuchtung: | Nein | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 0 | Transparent: | Nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | Nein | Nennspannung: | 250 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,02* | € 18,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 14,31* | € 20,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,46* | € 20,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,05* | € 21,21* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 15,44* | € 21,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|