Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück mit Regulierknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3016063
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11371424
EAN/GTIN:
     4011334274773
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Drehknopf
Drehknöpfe
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 alu, matt. Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Farbe: Aluminium, Breite: 56 mm, Ausführung: Drehknopf, Halogenfrei: true, Höhe: 56 mm, Tiefe: 16,3 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: diverse Symbole, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
11371424
Weitere Suchbegriffe: Drehschalter, Drehzahlstellerabdeckung, Symbole für Wippen, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, dimmer berker alu, drehknopf, drehknopf alu, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 12,08*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 12,65*
1
€ 5,46*
ab € 9,57*
€ 13,70*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 13,97*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,19*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.