Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück Regulierknopf 11371424


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 alu, matt
Berker Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 alu, matt
Artikel-Nr.:
     3517I-25374229
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11371424
EAN/GTIN:
     4011334274773
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Drehknopf
Drehknöpfe

Zentralstück Regulierknopf 11371424

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller S.1/B.3/B.7 alu, matt. Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 12,08*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 12,65*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,58*
€ 13,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 13,96*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,20*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.