| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2949406 Herst.-Nr.: 2CPX045855R9999 EAN/GTIN: 4011617458555 |
| |
|
| | |
| Türen für TriLine-Standschränke, bis 3-feldbreiten Schränken Einzeltür, ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltür, Stahlblech pulverbeschichtet, in RAL 7035, Stangenverschluss, mit Sichtscheibe Farbe: grau, Breite: 557 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 2191 mm, Tiefe: 15 mm, EMV- Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RTS410R | Ident Code: | 2CPX045855R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 410,50* | € 476,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 410,35* | € 477,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 428,98* | € 495,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 475,36* | € 544,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 634,57* | € 736,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|