| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2367144 Herst.-Nr.: 2CPX045855R9999 EAN/GTIN: 4011617458555 |
| |
|
| | |
| Türtyp = Durchsichtige Tür Breite = 552mm Länge = 15mm RAL-Code = RAL 7035 Zur Verwendung mit = TriLine-Schränke Weitere Informationen: | | Türtyp: | Durchsichtige Tür | Breite: | 552mm | Länge: | 15mm | RAL-Code: | RAL 7035 | Zur Verwendung mit: | TriLine-Schränke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2367144, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, ABB, 2CPX045855R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 412,87* | € 468,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 410,19* | € 468,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 429,46* | € 487,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 473,89* | € 536,46* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 629,79* | € 732,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|