| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2903964 Herst.-Nr.: ZW359 EAN/GTIN: 4011617429128 |
| |
|
| | |
| Montagebügel für Kabelrinnen, für Schranktiefe ab 260 mm, Feldbreite 3, passend für SMISSLINE TP. Breite: 744 mm, Höhe: 40 mm, Tiefe: 123 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW359 | Ident Code: | 2CPX042912R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,40* | € 36,78* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,45* | € 36,90* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,98* | € 37,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,88* | € 37,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,12* | € 37,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|