| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2903964 Herst.-Nr.: ZW359 EAN/GTIN: 4011617429128 |
| |
|
| | |
| Montagebügel für Kabelrinnen, für Schranktiefe ab 260 mm, Feldbreite 3, passend für SMISSLINE TP. Breite: 744 mm, Höhe: 40 mm, Tiefe: 123 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW359 | Ident Code: | 2CPX042912R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,39* | € 36,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,47* | € 37,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,07* | € 37,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,92* | € 37,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,11* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|