| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2893717 Herst.-Nr.: FV19SXM EAN/GTIN: 4011617542032 |
| |
|
| | |
| Die Verteilerfelder der Baureihe FV MW dient zum thermischen Ausgleich von Messwandleranlagen und ist zum Einbau in ComfortLine Schränke vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Die Abdeckungen bestehen aus Kunststoff und haben einen 90 Grad Druck-Drehverschluss, welcher ein schnelles Öffnen der Abdeckungen gewährleistet. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2. Breite: 250 mm, Höhe: 1350 mm, Tiefe: 160 mm, mit Montageplatte: false, Art der Abdeckung: geschlossen, mit Abdeckung: true, Anzahl der DIN-Schienen: 0, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: 0, mit N-PE-Klemmen: false, Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): false, Variante: Variante 008 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | FV19SXM | Ident Code: | 2CPX054203R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 268,47* | € 316,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,09* | € 322,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,20* | € 325,67* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 299,07* | € 351,91* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 302,70* | € 358,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|