| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90186862 Herst.-Nr.: 2CPX054203R9999 EAN/GTIN: 4011617542032 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld mit SaS MW leer 9RE FV19SXM Die Verteilerfelder der Baureihe FV MW dient zum thermischen Ausgleich von Messwandleranlagen und ist zum Einbau in ComfortLine Schränke vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Die Abdeckungen bestehen aus Kunststoff und haben einen 90 Grad Druck-Drehverschluss, welcher ein schnelles Öffnen der Abdeckungen gewährleistet. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 160 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Anbaufeld |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 267,75* | € 317,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,30* | € 322,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 275,23* | € 325,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 298,45* | € 348,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 304,06* | € 355,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|