| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2889501 Herst.-Nr.: DILM12-XDSB0/4 EAN/GTIN: 4015082400859 |
| |
|
| | |
| Schnelle Verdrahtung durch Drehstromschienenblöcke Farbe: schwarz, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 0 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 35 A, Polzahl: 3, Länge: 157 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 8,7, Bemessungsstoßspannung: 0 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 4, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 45 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILM12-XDSB0/4 | Ident Code: | 240085 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton phasenschiene, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 8,75* | € 11,50* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,77* | € 12,72* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 10,272* | € 13,372* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,726* | € 13,926* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 11,02* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|