Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser, 415 V 50 Hz, Normalspannung, AC, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2882553
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     U-PKZ0(415V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015080731399
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Unterspannungsauslöser unverzögert, für Schutzschalter Baugröße PKZ(M)0 Verzögert: false, geeignet für Lastschalter: false, geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 415 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, geeignet für Motorschutzschalter: true, geeignet für Leistungsschalter: false, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
U-PKZ0(415V50HZ)
Ident Code:
073139
Weitere Suchbegriffe: motorschutzschalter eaton, arbeitsstromauslöser, motorschutzschalter 415v, Sicherheitsauslöser, Auslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,74*
€ 28,42*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 21,73*
€ 28,87*
1
€ 5,46*
ab € 23,42*
€ 31,50*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,20*
€ 33,53*
1
€ 5,95*
ab € 25,52*
€ 33,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
132591 PKZM4-16-CB
ab € 156,00*
Zubehör
Eaton
150622 PKZM4-16-CB/AK
ab € 174,11*
Zubehör
Eaton
150623 PKZM4-25-CB/AK
ab € 192,39*
Zubehör
Eaton
132592 PKZM4-25-CB
ab € 175,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.