Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2855046 Herst.-Nr.: VZ406 EAN/GTIN: 3250616664067 |
| |
|
| | |
| Hutschiene, Volta, abgesenkt, für Mauerkasten Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 10 mm, Lochform: Rundloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 255 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VZ406 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,64* | € 3,98* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,66* | € 4,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,79* | € 4,22* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,89* | € 4,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|