Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene, Volta abgesenkt VZ406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutschiene, Volta abgesenkt VZ406
Hutschiene, Volta abgesenkt VZ406
Artikel-Nr.:
     3517I-15166753
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ406
EAN/GTIN:
     3250616664067
Suchbegriffe:
Hutschiene
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Installationsschiene

Hutschiene, Volta abgesenkt VZ406

Hutschiene, Volta, abgesenkt, für Mauerkasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Rundloch
Bohrlochabstand mittig:
255 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
10 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Schaltschrank, hager klingeltrafo, klingeltrafo, Schiene, Trägerprofil, Hutprofilschiene, Tragschiene, Profilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,62*
1
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 3,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 4,02*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,79*
€ 4,22*
3 Tage
12
1
€ 5,80*
ab € 2,84*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.