| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2854909 Herst.-Nr.: XSH70-5 EAN/GTIN: 4015153030428 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenklemmen für 5 mm Cu- Schienen,70 mm²,1 Stück,Sammelschienenklemmen Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 70 mm², Breite der Klemme: 21 mm, Sammelschienenbreite: 100 mm, Sammelschienendicke: 10 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: false, geeignet für Rundleiteranschluss: true, geeignet für Sektorleiteranschluss: true, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 400 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABN GmbH | Produkt Typ: | XSH70-5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,60* | € 5,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,65* | € 5,46* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,75* | € 5,61* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,89* | € 5,81* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|