Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme XSH70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemme XSH70-5
Sammelschienenklemme XSH70-5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15163359
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XSH70-5
EAN/GTIN:
     4015153030428
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
abn braun sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme XSH70-5

Sammelschienenklemmen für 5 mm Cu-Schienen,70 mm²,1 Stück,Sammelschienenklemmen
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
100 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
21 mm
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, sammelschienenklemme 70qmm, Aufreihklemme, Klemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,90*
ab € 0,611*
€ 0,611*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 5,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,54*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,69*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.