|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-2834912 Herst.-Nr.: 2CPX041269R9999 EAN/GTIN: 4011617412694 |
| |
|
|  |  |
 | Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Berührungsschutz, Rasteinheit 5 RE = 750 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 60 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 250 mm, Höhe: 750 mm, Tiefe: 120 mm, Farbe der Abdeckung: grau Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MB120 | Ident Code: | 2CPX041269R9999 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 41,14* | € 53,31* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 41,77* | € 54,23* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 42,03* | € 54,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,85* | € 55,82* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 45,78* | € 58,88* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|