|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-10159089 Herst.-Nr.: 2CPX041269R9999 EAN/GTIN: 4011617412694 |
| |
|
|  |  |
 | Berührungsschutz-Modul MB120 Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Berührungsschutz, Rasteinheit 5 RE = 750 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 60 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 750 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 120 mm | Farbe der Abdeckung: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 41,12* | € 53,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 41,61* | € 53,96* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 42,01* | € 54,27* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,90* | € 55,61* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 45,41* | € 58,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|