Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür rechts f.Schrank 1700x800mm univers IP44/IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2833216
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ227N
EAN/GTIN:
     3250612778980
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1700x1300mm Farbe: weiß, Breite: 748 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 1669 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FZ227N
Weitere Suchbegriffe: verteilertür hager, verteilertür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 236,02*
€ 276,63*
Frei Haus
ab € 240,33*
€ 281,66*
Frei Haus
ab € 243,60*
€ 284,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 243,99*
€ 285,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 245,67*
€ 286,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,57*
€ 339,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,08*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,07*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,46*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,38*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,27*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,67*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,35*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,31*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 7,97*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ833N
ab € 44,28*
Zubehör
Hager
FZ834N
ab € 44,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.