Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür,links univers 1700x800,IP44/54 FZ227N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tür,links univers 1700x800,IP44/54 FZ227N
Tür,links univers 1700x800,IP44/54 FZ227N
Artikel-Nr.:
     6012B-60158545
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ227N
EAN/GTIN:
     3250612778980
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür hager
verteilertür

Tür,links univers 1700x800,IP44/54 FZ227N

Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1700x1300mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
748 mm
Höhe:
1669 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 236,58*
€ 281,54*
Frei Haus
ab € 241,85*
€ 286,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,44*
€ 289,40*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 244,58*
€ 290,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 246,60*
€ 291,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,64*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,22*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,82*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,63*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,42*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,70*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,99*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,34*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 8,00*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,16*
Zubehör
Hager
FZ833N
ab € 44,68*
Zubehör
Hager
FZ834N
ab € 44,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.