Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLD-12-915-BC Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder Schnellbinder mit Schlitzraster,915x12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40187205
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0216
EAN/GTIN:
     5414363167976
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
YLD-12-915-BC Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder, Schnellbinder mit Schlitzraster,915x12mm, beschichtet, Polyester, schwarz, 150°C, 445N, UV-beständig, Dicke 0.41mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: YLD-12-915-BC, YLD12915BC, 7TCG009450R0216, ABB, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,94*
€ 338,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,92*
€ 338,89*
Frei Haus
ab € 285,62*
€ 341,70*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 285,62*
€ 342,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,68*
€ 393,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,89*
€ 403,2791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,08*
€ 402,3152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,02*
€ 389,1538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,41*
€ 374,1479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,92*
€ 335,4848
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.