Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder Schlitzrast.915x12mm YLD-12-915-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-82066880
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0216
EAN/GTIN:
     5414363167976
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Edelstahlkabelbinder Schlitzrast.915x12mm YLD-12-915-BC

YLD-12-915-BC Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder, Schnellbinder mit Schlitzraster,915x12mm, beschichtet, Polyester, schwarz, 150°C, 445N, UV-beständig, Dicke 0.41mm
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
915 mm
Banddicke:
0,5 mm
Min. Haltekraft:
890 N
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,94*
€ 338,28*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,92*
€ 338,89*
Frei Haus
ab € 285,62*
€ 341,70*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 285,62*
€ 342,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,68*
€ 393,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,28*
€ 402,5532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,49*
€ 401,6131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,47*
€ 388,4993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,87*
€ 373,5053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,94*
€ 337,8886
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.