Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche DIN A4 Kunststoff selbstklebend, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2762393
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LAB-BAG_A4
EAN/GTIN:
     4015081075584
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
Unterputzverteiler
Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler) Farbe: sonstige, Ausführung: Schaltplantasche, Höhe: 5 mm, Tiefe: 300 mm, Befestigung selbstklebend: true, RAL-Nummer: 0, geeignet für Gehäusebaubreite: 400 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
LAB-BAG_A4
Ident Code:
107913
Weitere Suchbegriffe: eaton schaltplantasche, 19 zoll schaltplantasche, Plantasche, Zeichnungstasche, Schaltplanfach, Schaltschranktasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 9,49*
1
€ 5,46*
ab € 7,63*
€ 10,84*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 11,00*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,24*
€ 11,67*
1
€ 3,90*
ab € 8,65*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.