Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche DIN A4 LAB-BAG_A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31560968
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107913
EAN/GTIN:
     4015081075584
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
Unterputzverteiler

Schaltplantasche DIN A4 LAB-BAG_A4

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
5 mm
Tiefe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton schaltplantasche, 19 zoll schaltplantasche, Plantasche, Zeichnungstasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 9,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,63*
€ 10,84*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 11,01*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,24*
€ 11,68*
1
€ 3,90*
ab € 8,66*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.