| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2726090 Herst.-Nr.: 081984 EAN/GTIN: 4015080819844 |
| |
|
| | |
| Standsockel für CI Standverteiler, stabile Industrie- Ausführung, geschweisst, anschließend verzinkt und pulverbeschichtet, Breite=750mm, Tiefe=300mm, RAL 7022 Umbragrau Farbe: schwarz, Breite: 300 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 50 mm, Tiefe: 750 mm, Max. Belastbarkeit: 250 kg, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 750 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 300 mm, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schlagfestigkeit: sonstige, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SS5-ID0750 | Ident Code: | 081984 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,46* | € 77,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,19* | € 80,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,47* | € 81,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,04* | € 84,08* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,49* | € 86,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|