Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter (Kabelmarkierungssystem), 10 - 317 mm, 11.3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2669065
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CLIMH70HSTR
EAN/GTIN:
     4008190075057
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kennzeichnungsmarkierer vom Typ CLI-M werden auf den Haltestreifen aufgeschoben und mittels Kabelbinder befestigt. Dieses System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte. Montageart: aufschieben, Farbe: schwarz, Breite: 11,3 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 3 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false Aufdruck: 70 mm zur Aufnahme von 10 Markieren CLI M
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CLIMH70HSTR
Ident Code:
0524400000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1623*
€ 0,2223*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17917*
€ 0,23917*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2086*
€ 0,2886*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2146*
€ 0,2946*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2255*
€ 0,3055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3055*
€ 0,36355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2755*
€ 0,32785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0189400000
ab € 0,2578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.