Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI MH 70 HSTR Kabelmarkierer 70X10mm PA SW 0524400000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0016275
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0524400000
EAN/GTIN:
     4008190075057
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kennzeichnungsmarkierer vom Typ CLI-M werden auf den Haltestreifen aufgeschoben und mittels Kabelbinder befestigt. Dieses System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Breite:
11,3 mm
Farbe:
schwarz
Montageart:
aufschieben
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Mit Textfeld:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1623*
€ 0,2223*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17917*
€ 0,23917*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2086*
€ 0,2886*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2146*
€ 0,2946*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2226*
€ 0,3026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0189400000
ab € 0,2578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.